Referenties
Pferd Tools:21001064
Rubix:A0161088
EAN:4007220391341



Productdetails : PFERD FREES HM KUD 0403/3 ALLROUND
Kogelvormige stiftfrees volgens DIN 8032.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Totale lengte | 34 mm |
| Diameter kop | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,76 excl. BTW
/ stuk
€ 22,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
