BAHCO STIFTFREES KEGEL 60 MED 10MM J1010M06
Hardmetalen stiftfrees conisch 60° vorm J
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:J1010M06
Rubix:10066586
EAN:7311518172473


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | kegel |
| Totale lengte | 50 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO STIFTFREES KEGEL 60 MED 10MM J1010M06
DIN: KSJ. Polijsten van 30° hoeken. Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof.
Sterke punten
Wolfraamcarbide 60° kegelvormige rotatiefrezen voor metaal
Toepassingen
Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | kegel |
| Totale lengte | 50 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,71 excl. BTW
/ stuk
€ 80,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen