CUTLINE HM STIFTFREES PLAT VORM B GEKRUIST DIA 3 - 847248
VHM STIFTFREES - PLAT CILINDRISCH - KOPSNIJDEND - VORM B
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:6859981
GISS Cutline:847248
Rubix:20850056
EAN:3660338086083


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vorm b |
| Totale lengte | 38 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE HM STIFTFREES PLAT VORM B GEKRUIST DIA 3 - 847248
Carbide cilindrische eindmolen
CARBIDE BUR B 3x14-3 END CUT-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Vorm van de kop | vorm b |
| Totale lengte | 38 mm |
| Diameter kop | 3 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,09 excl. BTW
/ stuk
€ 17,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen