BAHCO STIFTFREES KEGEL ROND M X 10MM L1020M06X
Hardmetalen stiftfrees kegelvormig ronde kop vorm L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:L1020M06X
Rubix:10066617
EAN:7311518136369


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | conisch rond |
| Totale lengte | 60 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO STIFTFREES KEGEL ROND M X 10MM L1020M06X
DIN: KEL. Lange freeskop geschikt in nauwe ruimten met ronde hoeken. Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof.
Sterke punten
Wolfraamcarbide kegelvormige rotatievijlen met ronde neus voor metaal
Toepassingen
Verspanen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | conisch rond |
| Totale lengte | 60 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,80 excl. BTW
/ stuk
€ 114,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen