Referenties
Pferd Tools:TRE 0610/3 Z5
Rubix:23081419
Fabrikant:21235053
EAN:4007220050026


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | tre druppel |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM TRE 0610/3 T5
Ovale braam conform DIN 8032 en snijden conform DIN 8033. Afbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Vorm van de kop | tre druppel |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,29 excl. BTW
/ stuk
€ 19,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen