BAHCO STIFTFREES TRAP MED 6MM N0607M06
Hardmetalen trapeziumvormig vorm N
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:N0607M06
Rubix:10066658
EAN:7311518182236


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | omgekeerde kegel |
| Totale lengte | 50 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO STIFTFREES TRAP MED 6MM N0607M06
DIN: WKN. Ontbramen van gaten en in nauwe ruimten. Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof.
Sterke punten
Wolfraamcarbide roterende vijlen met omgekeerde kegelkop voor metaal
Toepassingen
Verspanen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | omgekeerde kegel |
| Totale lengte | 50 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,74 excl. BTW
/ stuk
€ 66,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen