CUTLINE STIFTFR. V. C CIL STAAL D 12,7X256 - 863142
VHM STIFTFREES - ROND CILINDRISCH - KOPSNIJDEND - VORM C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863142
Rubix:20850678
EAN:3660338177552


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | vorm c |
| Totale lengte | 70 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. C CIL STAAL D 12,7X256 - 863142
Hardmetalen cilindrische vijlensnijder met ronde punt - Vorm C
CARBIDE BUR C 12,7x25-6 BALL NOSED- STEEL
Specifically developed geometry to increase productivity on Steel components
Specifically developed geometry to increase productivity on Steel components
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | vorm c |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12,7 mm |
| Toepassingsgebied | ruwe omschrijving |
| Nuttige lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,17 excl. BTW
/ stuk
€ 53,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden