TELEMECANIQUE PROTECTION EMERGENCY STOP ZBZ-1605

Harmony xb beschermkap

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Schneider Electric:ZBZ1605
Rubix:34019636
EAN:3389110099492
TELEMECANIQUE PROTECTION EMERGENCY STOP ZBZ-1605

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : TELEMECANIQUE PROTECTION EMERGENCY STOP ZBZ-1605


De Harmony® XB4-serie modulaire besturings- en signaalunits van metaal combineert eenvoudige installatie, flexibiliteit en robuustheid. Deze serie voldoet aan de eisen van de meeste industriële toepassingen. Deze units zijn complete producten of afzonderlijke componenten voor montage door de klant.

Sterke punten

Hoge prestaties, zelfs in de meest veeleisende omgevingen
Conformiteit met IEC-, UL-, CSA-, CCC EAC- en JIS-normen, evenals CE-markering en maritieme goedkeuringen
Tot IP66, 67, 69, 69K en type 4X beschermingsklassen
Bedrijfstemperatuur van -40 °C tot 70 °C
Schokbeschermingsniveau tot IK06
Hoge trillingsbestendigheid met schokbestendige aansluitingsschroeven
Grote set accessoires om uw panelen aan te passen
Er zijn verschillende soorten aansluitingen beschikbaar: schroefklem, connector, Faston-connector, veerklem of printplaat
Ruime keuze aan contactblokken voor algemeen gebruik of specifieke toepassingen (laagstroom, standaard of hoogvermogen schakelen)
Bedrijfstemperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C/-40 °F tot +158 °F voor buitentoepassingen

Toepassingen

Algemeen aanbod voor alle segmenten en toepassingen Industrie
Machines en bedieningspanelen in verpakking, materiaalbehandeling, materiaalbewerking, pompen, enz.
Ideaal in extreme omgevingen: voedingsmiddelen en dranken, automobielindustrie en buitengebruik, zoals mijnbouw, waterbehandeling, enz.
Gebouwen en infrastructuur
Energiedistributiepanelen, openbare werken, restaurants, commerciële gebouwen, luchthavens, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeguard
Materiaalmetal
€ 41,33 excl. BTW
/ stuk
€ 50,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen