SCHNEIDER CONTACTELEMENT 1O ZBE-102

Harmony xb-contactblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Schneider Electric:ZBE102
Rubix:32360894
EAN:3389110089486
SCHNEIDER CONTACTELEMENT 1O ZBE-102

Technische samenvatting

Typecontact block
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SCHNEIDER CONTACTELEMENT 1O ZBE-102


De Harmony® XB4-serie modulaire besturings- en signaalunits van metaal combineert eenvoudige installatie, flexibiliteit en robuustheid. Deze units voldoen aan de eisen van de meeste industriële toepassingen. Het zijn complete producten of afzonderlijke componenten die door de klant kunnen worden geassembleerd.

Sterke punten

Hoge prestaties, zelfs in de meest veeleisende omgevingen
Conformiteit met IEC-, UL-, CSA-, CCC EAC- en JIS-normen, evenals CE-markering en maritieme goedkeuringen
Tot IP66, 67, 69, 69K en type 4X beschermingsklassen
Bedrijfstemperatuur van -40 °C tot 70 °C
Schokbeschermingsniveau tot IK06
Hoge trillingsbestendigheid met schokbestendige aansluitingsschroeven
Grote set accessoires om uw panelen aan te passen
Er zijn verschillende soorten aansluitingen beschikbaar: schroefklem, connector, Faston-connector, veerklem of printplaat
Ruime keuze aan contactblokken voor algemeen gebruik of specifieke toepassingen (laagstroom, standaard of hoogvermogen schakelen)
Bedrijfstemperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C/-40 °F tot +158 °F voor buitentoepassingen

Toepassingen

Algemeen aanbod voor alle segmenten en toepassingen Industrie
Machines en bedieningspanelen in verpakking, materiaalbehandeling, materiaalbewerking, pompen, enz.
Ideaal in extreme omgevingen: voedingsmiddelen en dranken, automobielindustrie en buitengebruik zoals mijnbouw, waterbehandeling, enz.
Bouw en infrastructuur
Energiedistributiepanelen, openbare werken, restaurants, commerciële gebouwen, luchthavens, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecontact block
€ 5,80 excl. BTW
/ stuk
€ 7,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden