ERMETO TEST POINT FITTING M16X2 EMA3/14X1.5EDCF

Hannifin SensoControl Testpunt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:EMA3/14X1.5EDCF
Rubix:A0659637
Fabrikant:EMA3/14X1.5EDCF
ERMETO TEST POINT FITTING M16X2 EMA3/14X1.5EDCF

Technische samenvatting

Typesensocontrol testpunt
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO TEST POINT FITTING M16X2 EMA3/14X1.5EDCF


De rol van Parker SensoControl-testpunten is het bewaken en inspecteren, en ook bemonsteren, van hoog-, laag- en vacuümsystemen. Ze worden gebruikt voor het ontluchten van cilinders en hydraulische installaties.
Aansluiting 1 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 1 Type: Mannelijk metrisch
Aansluiting 2 Buitendiameter buis: n.v.t.
Aansluiting 2 Type: n.v.t.
Aansluiting Schroefdraadmaat: M 14x1,5
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Lengte: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Optionele accessoires: n.v.t.
Primaire afdichting: ED-afdichting
Productserie: n.v.t.
Producttype: Testpunt met schroefdraadaansluiting M16x2
Afdichtingsmateriaal: NBR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Typesensocontrol testpunt
Materiaalverzinkt staal crvi-vrij; nbr (afdichting)
Aangepaste tariefcode90269000
133,10 excl. BTW
/ 5 stuks
161,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen