Referenties
REMA:3011013
Rubix:21028037
EAN:8717365013393


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 4750 kg |
|---|---|
| Diameter | 51 mm |
| Draaddiameter | 76 mm |
Productdetails : REMA HARPSLUITING G 4161 4750 KG 3/4
Veiligheidsfactor 6. Gegalvaniseerd staal met een hoge treksterkte geschikt voor temperaturen tussen -20°C en +200°C. Voorzien van borstbout. Volgens EN 13889.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 4750 kg |
| Diameter | 51 mm |
| Draaddiameter | 76 mm |
| Gewicht | 1,06 kg |
| Hoogte | 76 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,21 excl. BTW
/ stuk
€ 28,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Maximale bedrijfslast WLL
4750 kg
Diameter
51 mm
Draaddiameter
76 mm