• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Smeermiddelen en toebehoren(1.957)
    • Verven en toebehoren(684)
    • Kwasten en borstels(509)
    • Schoonmaken(16)
    • Diversen onderhoud(417)
    • Elektro, elektronica en verlichting(1.444)
    Bekijk Onderhoud & Reparatie
    • Elektro en verlichting(1.240)
    Bekijk Elektro, elektronica en verlichting
    1. Rubix Categorieën
    2. Onderhoud & Reparatie
    3. Elektro, elektronica en verlichting
    4. Elektro en verlichting
    5. Elektro
    6. Elektrische componenten en accessoires
    7. HARTING BEUGEL 24B 09000005230

    HARTING BEUGEL 24B 09000005230

    Elektrische componenten en accessoires Harting

    Zie technische informatie

    Referenties

    Harting:09 00 000 5230
    Rubix:34013342
    EAN:5713140002333
    brand logo

    Productdetails : HARTING BEUGEL 24B 09000005230


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 105,20 excl. BTW
    / 10 stuks
    € 127,29 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 7 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    JOBARCO SIGNAALKABEL YPP-OVAF 4X2X1,3 199602WISKA KUNSTSTOF SPRINT WARTEL LT ESKVL M20X1,5SIEMENS LATERAL AUX SWITCH 3RH2921-1DA11SIEMENS MOTORBEV.SCHAK. 2,2-3,2A 3RV1011-1DA10MAGNEETSCHAKEL LC1D09F7 4KW/400V SPOEL 110 50/60HZPHOENIXCON PLC-ACTORINTERFACE PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT 2966210ABB MAGNEETSCHAKELAAR AF265301113 100-250VACWISKA COMBI 308/LEEG M20 560048PILZ PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 3N/O 1N/C 1SO 774309WAGO LASKLEM 221-415 5 VOUDIG 0,2-4 MM2 32ASIEMENS MODULE 8AO 13BIT 6ES7432-1HF00-0AB0SIEMENS S7-300 RAIL L = 530 MM 6ES7390-1AF30-0AA0JMV ZADEL YZER VERZ. 26MM 9100126WISKA WARTEL SKV11/ 9 PG11 5-10MM. IP68SMC AC ADAPTER IZF10-CG2
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap