PILZ PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 3N/O 1N/C 1SO 774309

Veiligheidsrelais PNOZ X Noodstop veiligheidshek lichtgordijn

Zie technische informatie

Referenties

PILZ:774309
Rubix:3499103327
Fabrikant:774309
EAN:4046548011692
PILZ PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 3N/O 1N/C 1SO 774309

Technische samenvatting

Typepnoz x3.2 230vac 24vdc 3n/o 1n/c 1so
Zie alle specificaties

Productdetails : PILZ PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 3N/O 1N/C 1SO 774309


PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typepnoz x3.2 230vac 24vdc 3n/o 1n/c 1so
419,16 excl. BTW
/ stuk
507,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen