HAVEP AMK. OVERALL KNZ SHIFT 20295033 IND BLAUW/CHARC MT 56
HAVEP AMK. OVERALL KNZ SHIFT 20295033
Zie technische informatieReferenties
Havep:20295033EZP--56
Rubix:22351663
Fabrikant:20295033EZP--56
EAN:8713042068205



Productdetails : HAVEP AMK. OVERALL KNZ SHIFT 20295033 IND BLAUW/CHARC MT 56
- Ruime borstzak met ritssluiting
- dijbeenzak
- voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm
- Cordura® kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband
- duimstokzak met rolmaatzakje
- heupstuk
- 1 achterzak
- verstelbare schouderbanden en reflecterende piping.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 56 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65%/35% katoen/polyester |
| Gewicht | 290 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,42 excl. BTW
/ stuk
€ 69,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
56
