HAVEP AMK OVERALL STRETCH RWS 20483 ORANJE MT 54
HAVEP AMK OVERALL STRETCH RWS 20483
Zie technische informatieReferenties
Havep:20483546CAK--54
Rubix:A0757804
EAN:8718641356814



Productdetails : HAVEP AMK OVERALL STRETCH RWS 20483 ORANJE MT 54
- Voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm
- Verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- 2 intasten
- Een verdekte borstzak met klep en pennenzak
- Een verdekte achterzak met klep
- Loshangende duimstokzak met pennenzak
- Loshangende dijbeenzak met klep
- Drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor extra lange levensduur
- Verstelbare elastische schouderbanden
- Gesealde reflectiebanden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 54 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | antraciet |
| Gewicht | 265 g/m² |
| Materiaal | 88%/12% | sorona® polyester/polyester(recycled) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,21 excl. BTW
/ stuk
€ 103,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
Maat
54
