Referenties
Havep:20481051CAK--56
Rubix:A0758012
EAN:8718641354490



Productdetails : HAVEP BODYBROEK RWS 20481 ORANJE MT 56
- Voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm
- Makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan de bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- 2 intasten
- Een opgezette borstzak
- Een verdekte achterzak met klep
- Loshangende duimstokzak met pennenzak
- Loshangende dijbeenzak met klep
- Drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor extra lange levensduur
- Elastiek in taille op de rug
- Schouderbanden verlengbaar
- Opgestikte reflectiebanden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 56 |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 60%/40% | polyester(recycled)/katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,70 excl. BTW
/ stuk
€ 96,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
Maat
56
