HAVEP AMK. OVERALL ARAMIDE PROT. 20015043 INKT BL/OR MT 60
HaVeP Bretelbroek
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:20015043EYN--60
Rubix:22351848
EAN:8717575293868

Documenten
Productdetails : HAVEP AMK. OVERALL ARAMIDE PROT. 20015043 INKT BL/OR MT 60
· verdekte ritssluiting
· 2 voorzakken met klep
· 2 borstzakken met klep en pennenzakje
· achterzak met klep
· duimstokzak met klep
· kniezakken
· 2 voorzakken met klep
· 2 borstzakken met klep en pennenzakje
· achterzak met klep
· duimstokzak met klep
· kniezakken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Secundaire kleur | oranje |
| Materiaal | 93%/5%/2% meta aramide/para/static-control, 3/1 keperbinding |
| Gewicht | 260 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,74 excl. BTW
/ stuk
€ 198,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
