Referenties
Havep:8286-048100--58
Rubix:22350028
EAN:8713042035689

Productdetails : HAVEP WERKBROEK RITS KNZ 8286-048 MARINE MT 58
· ritssluiting
· 2 ingezette zijzakken
· 2 achterzakken waarvan 1 met knoop
· duimstokzak
· dijbeenzak met klep
· kniezakken
· elastiek in rug
· 2 ingezette zijzakken
· 2 achterzakken waarvan 1 met knoop
· duimstokzak
· dijbeenzak met klep
· kniezakken
· elastiek in rug
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 58 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen, keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,73 excl. BTW
/ stuk
€ 38,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
58
