HAVEP HEREN JEANS ATTITUDE KNZ 87442888 MARINE MT 3630
HAVEP HEREN JEANS ATTITUDE KNZ 87442888 3032
Zie technische informatieReferenties
Havep:874428881003630
Rubix:22353189

Productdetails : HAVEP HEREN JEANS ATTITUDE KNZ 87442888 MARINE MT 3630
- verdekte ritssluiting
- 2 ruime ingezette zijzakken
- 2 ruime achterzakken waarvan 1 met klep
- loshangende duimstokzak met GSM-zakje
- ruime loshangende dijbeenzak met klep en extra toolzakjes
- makkelijk toegankelijke Cordura® kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband
- drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur
- voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm
- brede riemlussen
- verstelbare hamerlus d.m.v. drukknoop
- zeer sterk ademend stretch doek (polyamide/Lycra) in de knieholte voor optimaal draagcomfort
- 1 D-ring voor badgehouder
- reflecterende piping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 36/30 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 66%/30%/3%/1% | katoen (recycled)/katoen/polyester/elastan (lycra®) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,59 excl. BTW
/ stuk
€ 119,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
36/30
