HAVEP JACK 5-SAFETY IMAGE 50285469 KORENBLAUW/MARINE MT 56
HAVEP JACK 5-SAFETY IMAGE 50285469
Zie technische informatieReferenties
Havep:50285469AAD--56
Rubix:22351195
EAN:8718641224434



Productdetails : HAVEP JACK 5-SAFETY IMAGE 50285469 KORENBLAUW/MARINE MT 56
- verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen
- 2 voorzakken met klep
- 2 ingezette borstzakken
- rugplooien voor extra bewegingsvrijheid
- gasmaskerlus
- extra inzet bij oksels ter bevordering van de bewegingsvrijheid
- manchetten met klittenband
- verlengd rugpand
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 56 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 80%/19%/1% | katoen/polyester/carbon | 4/1 satijnbinding | 280 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,43 excl. BTW
/ stuk
€ 113,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
56
