HYDROWEAR PILOTJACK LIVORNO 047464 GROEN MT S
HYDROWEAR Livorno texofit promotion jack Livorno
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:047464-S
Rubix:22095595
EAN:5420011740491

Productdetails : HYDROWEAR PILOTJACK LIVORNO 047464 GROEN MT S
Pilotjack 3 in 1. Uitneembare stepvoering. Afritsbare mouwen. Verdekte rits door flap met drukknoopsluiting. 2 steekzakken met drukknoopsluiting. 2 borstzakken en telefoon pocket. Fleece kraag, binnenzak en pennenzak op mouw. Extra reflectiebies. Verlengd rugpand verstelbaar met drukknopen. 285 grams 50% polyester / 50% katoen
Sterke punten
Pilotjack 3 in 1 Uitneembare stepvoering Afritsbare mouwen Verdekte rits door flap met drukknoopsluiting 2 steekzakken met drukknoopsluiting 2 borstzakken en telefoon pocket Fleece kraag, binnenzak en pennenzak op mouw Extra reflectiebies Verlengd rugpand verstelbaar met drukknopen 285 grams 50% polyester / 50% katoen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 285 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,21 excl. BTW
/ stuk
€ 78,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen