Referenties
Havep:50329033520--XS
Rubix:22357946



Productdetails : HAVEP JACK SHIFT 50329033 CHARCOAL MT XS
Ritssluiting, 1 borstzak links met verdekte drukknopen, mouwen met steldrukkers, 2 ingezette zijzakken met drukknoopsluiting, reflecterende piping, D-ring, verlengd rugpand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 65%/35% | katoen/polyester | 2/1 keperbinding | 290 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,33 excl. BTW
/ stuk
€ 50,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
