Referenties
Portwest:TX50YNRXL
Rubix:A0379754
Fabrikant:TX50YNRXL
EAN:5036108178759

Productdetails : PORTWEST JACK LILLE TX50 HI-VIS GEEL/MARINE MT XL
Deze stijlvolle jas in twee kleuren heeft vele handige kenmerken zoals een achterzak waar pet en handschoenen in bewaard kunnen worden. De zak aan de voorzijde met ritssluiting is ideaal voor het opbergen van sleutels en munten.
Lille Hi-Vis contrast bomberjack, TX50, Geel/Marine, Maat XL
Sterke punten
Dit stijlvolle, tweekleurige jack heeft veel handige eigenschappen, waaronder een achtervak voor het opbergen van pet en handschoenen. Het voorvak met ritssluiting is ideaal voor het veilig opbergen van sleutels en muntgeld.
Duurzame polycotton stof met Texpel vlekbestendige afwerking
Duurzame polycotton stof met Texpel vlekbestendige afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen (245 g/m²), texpel™ stain resistant finish |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,00 excl. BTW
/ stuk
€ 78,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen