Referenties
Havep:50329033CDK---S
Rubix:22357997
EAN:8718649069259



Productdetails : HAVEP JACK SHIFT 50329033 ZWART/CHARCOAL MT S
- Ritssluiting
- 1 borstzak links met verdekte drukknopen
- mouwen met steldrukkers
- 2 ingezette zijzakken met drukknoopsluiting
- reflecterende piping
- D-ring
- verlengd rugpand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | antraciet |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65%/35% | polyester/katoen | 2/1 keperbinding | 245 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,33 excl. BTW
/ stuk
€ 50,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
