Referenties
Hydrowear:047498-S
Rubix:22090681
EAN:5420011712184

Productdetails : HYDROWEAR PILOTJACK ISO20471 LUIK 047498 FLUO OR/MAR MT S
3 in 1 pilotjack met verdekte rits met drukknopen. Fleece in kraag. Uitneembare stepvoering. Afritsbare mouwen. Telefoonpocket. 2 borstzakken, 2 steekzakken. Binnenzak op voering. Pennenzak op mouw. Extra reflectiebies. Verlengd rugpand met verstelbaar met drukknopen. 285 grams 50% polyester/50% katoen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 285 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester/50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,00 excl. BTW
/ stuk
€ 96,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen