HAVEP JAS MULTI PROT. 50426 FLUO GEEL/CHARCOAL MT XS
HAVEP JAS MULTI PROT. 50426
Zie technische informatieReferenties
Havep:50426469CBK--XS
Rubix:A0396200
EAN:8718641298879



Productdetails : HAVEP JAS MULTI PROT. 50426 FLUO GEEL/CHARCOAL MT XS
- Kin beschermer
- Middenvoor sluiting met verdekte rits, pad sluit met drukkers en velcro
- 2 gasmaskerlussen
- 1 borstzak afgesloten met klep en drukker
- 2 ingezetten zijzakken afgesloten met klep en drukkers, 1 d-ring rechter zak
- 1 binnenzak afsluitbaar met rits
- Mouwen verstelbaar met drukkers
- Rugplooien voor meer bewegingsvrijheid
- Verlengd rugpand
- Gestikte reflectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 80%/19%/1% | katoen (bci)/polyester/carbon | 4/1 satijnbinding | 280 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,08 excl. BTW
/ stuk
€ 133,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
