HAVEP KORTE JAS ZM MULTI PROT. 30008177 GEEL/D.MARINE MT 54
HAVEP KORTE JAS ZM MULTI PROT. 30008177
Zie technische informatieReferenties
Havep:30008177ARA--54
Rubix:22357151
EAN:8717575342283

Productdetails : HAVEP KORTE JAS ZM MULTI PROT. 30008177 GEEL/D.MARINE MT 54
- verdekte drukknoopsluiting
- 2 voorzakken met klep
- ingezette borstzak met klep
- 2 gasmaskerlussen
- mouwen met steldrukkers
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 54 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 54%/45%/1% | modacryl/katoen/carbon | 2/1 keperbinding | 320 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,98 excl. BTW
/ stuk
€ 152,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
54
