HAVEP JAS MULTI PROT. 50428 FLUO GEEL/CHARCOAL MT 5XL
HAVEP JAS MULTI PROT. 50428
Zie technische informatieReferenties
Havep:50428515CBK-5XL
Rubix:A0396186
EAN:8718641292174



Productdetails : HAVEP JAS MULTI PROT. 50428 FLUO GEEL/CHARCOAL MT 5XL
- Kin beschermer
- Middenvoor sluiting met verdekte rits, pad sluit met drukkers en velcro
- 2 gasmaskerlussen
- 1 borstzak afgesloten met klep en drukker
- 2 ingezetten zijzakken afgesloten met klep en drukkers, 1 d-ring rechter zak
- 1 binnenzak afsluitbaar met rits
- Mouwen verstelbaar met drukkers
- Rugplooien voor meer bewegingsvrijheid
- Verlengd rugpand
- Gestikte reflectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 54%/45%/1% | modacryl/katoen (organic)/carbon | 2/1 keperbinding | 330 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,69 excl. BTW
/ stuk
€ 200,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
