MASCOT FLEECEJAS ACCELERATE 18303-137 D. ANTR/ZWART MT S

MASCOT FLEECEJAS ACCELERATE 18303-137

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18303-137-1809-S
Rubix:A0074859
EAN:5711074651788
MASCOT FLEECEJAS ACCELERATE 18303-137 D. ANTR/ZWART MT S

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT FLEECEJAS ACCELERATE 18303-137 D. ANTR/ZWART MT S


Moderne, meer aansluitende pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Elastiekband bij de pols. Reflectie-effecten.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Flexibele en nauw aansluitende hoge kraag.; Elastiek bij de pols.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
€ 57,16 excl. BTW
/ stuk
€ 69,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat