HAVEP JAS MULTI PROT. 50469342 FLUO ORANJE/MARINE MT XXL
HAVEP JAS MULTI PROT. 50469342
Zie technische informatieReferenties
Havep:50469342AOU-2XL
Rubix:A0611362
EAN:8718641346068



Productdetails : HAVEP JAS MULTI PROT. 50469342 FLUO ORANJE/MARINE MT XXL
- Kin beschermer
- Middenvoor sluiting met verdekte rits, pad sluit met drukkers en velcro
- 2 gasmaskerlussen
- 1 borstzak afgesloten met klep en drukker
- 2 ingezetten zijzakken afgesloten met klep en drukkers, 1 d-ring rechter zak
- 1 binnenzak afsluitbaar met rits
- Mouwen verstelbaar met drukkers
- Rugplooien voor meer bewegingsvrijheid
- Verlengd rugpand
- Gestikte reflectie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 50%/27%/22%/1% | polyester/modacryl (protex®)/katoen/carbon | 355 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,74 excl. BTW
/ stuk
€ 184,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
