HAVEP KORTE JAS DRUKKNOOP 3045-033 KORENBLAUW MT 62
HAVEP KORTE JAS DRUKKNOOP 3045-033
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:3045-033170--62
Rubix:22351430
EAN:8713042034347

Documenten
Productdetails : HAVEP KORTE JAS DRUKKNOOP 3045-033 KORENBLAUW MT 62
- verdekte drukknoopsluiting
- 2 voorzakken
- borstzak
- binnenzak
- manchetten met drukknopen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 62 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% katoen, 35% polyester |
| Gewicht | 295 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,88 excl. BTW
/ stuk
€ 38,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
62
