PORTWEST FLEECEVEST ARGYLL HEAVY F400 MARINE MT XL
F400 - Argyll Heavy Fleece
Zie technische informatieReferenties
Portwest:F400NARXL
Rubix:40241416
EAN:5036108045457

Productdetails : PORTWEST FLEECEVEST ARGYLL HEAVY F400 MARINE MT XL
De Argyll-fleece is seizoen na seizoen favoriet vanwege het traditionele, eenvoudige ontwerp en de hoogwaardige anti-pillingafwerking. De fleece van 400 g is comfortabel om te dragen en zorgt ervoor dat de warmte wordt vastgehouden. Zware polar fleece met anti-pillingafwerking voor extra warmte en comfort. 2 zakken voor veilige opslag. Zakken met ritssluiting. Ritsopening aan de voorkant voor gemakkelijke toegang. Elastische manchetten voor een goede pasvorm. Verstelbare zoom met trekkoord. Verkrijgbaar in een uitstekende keuze aan bedrijfskleuren. Ruime pasvorm voor draagcomfort. 50+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-stralen tegenhoudt.
Norm: EN14058 Klasse 2
Norm: EN14058 Klasse 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,63 excl. BTW
/ stuk
€ 32,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen