HAVEP OVERALL FORCE 20335337 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT 58
HAVEP OVERALL FORCE 20335337
Zie technische informatieReferenties
Havep:20335337EZP--58
Rubix:A0271872
EAN:8718649094015



Productdetails : HAVEP OVERALL FORCE 20335337 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT 58
- Verdekte drukknoopsluiting
- 2 ingezette zijzakken
- 2 dijbeenzakken met klep
- 1 borstzak met klep
- 1 achterzak met klep
- kniezakken
- elastiek in rug
- mouwen met steldrukkers
- reflectieband op schouders
- rugplooien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 58 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 79%/20%/1% | katoen/polyester/carbon | 4/1 satijnbinding | 350 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,63 excl. BTW
/ stuk
€ 171,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
58
