HAVEP PARKA MQ MULTI PROT. 40005469 MARINE/FLUO GEEL MT L
HAVEP PARKA MQ MULTI PROT. 40005469
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:40005269AAA---L
Rubix:22352078
EAN:8717575293622

Documenten
Productdetails : HAVEP PARKA MQ MULTI PROT. 40005469 MARINE/FLUO GEEL MT L
- verdekte ritssluiting met drukknopen en klittenband
- napoleonzak
- 2 voorzakken met klep
- 2 ingezette borstzakken met klep
- verstelbare taille
- 2 gasmaskerlussen
- verdekte capuchon in kraag
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | proban comfort as, 80% katoen/19% polyester/ 1% antistat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,12 excl. BTW
/ stuk
€ 246,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
