Referenties
Havep:5032-274100-5XL
Rubix:A0271493
EAN:8713042276129

Productdetails : HAVEP PILOT JACK 5032-274 MARINE MT 5XL
- ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- 2 schuine borstzakken met rits waarvan 1 met GSM-zakje
- binnenzak met rits
- mouwzakje met rits
- elastiek in taille
- manchetten met elastische band
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 80% polyester/20% katoen, beaver |
| Gewicht | 245 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,62 excl. BTW
/ stuk
€ 108,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
