Referenties
Tricorp:403003Orange3XL
Rubix:22080744
EAN:8718326021198

Productdetails : TRICORP SOFTSHELL RWS 403003 ORANJE MT 3XL
De Softshell RWS is een Tricorp werkjas die voldoet aan de richtlijnen van Rijkswaterstaat (RWS). Daarmee maakt de jas onderdeel uit van de Tricorp RWS collectie. Dit RWS jack is uitgevoerd met afritsbare capuchon, zakken aan de voorzijde en een Napoleon-zak (verticale borstzak). De Softshell RWS is gemaakt van een ademende, winddichte en waterafstotende stof. De strak op elkaar geweven lagen vergroten het beschermende effect zonder in te leveren op het prettige draagcomfort. Bovendien vergroot de PU-tussenlaag het ademend vermogen van deze RWS jas.Deze high vis softshell jas beschikt over een hoge zichtbaarheid conform de norm EN ISO 20471:2013, klasse 3. Onderdeel van de hoge zichtbaarheid is de duurzaam gestikte reflectiestriping. Wij raden aan om bij bedrukking van de jas alleen druktechnieken te gebruiken die geschikt zijn voor softshell, om doorbloeden te voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester + pu membraan |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Aangepaste tariefcode | 6201139090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,73 excl. BTW
/ stuk
€ 107,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
3xl
