HAVEP PILOTJACK MQ MULTI PROT. 50015469 MARINE/FLUO GE MT M
HAVEP PILOTJACK MQ MULTI PROT. 50015469
Zie technische informatieReferenties
Havep:50015269AAA---M
Rubix:22354707
EAN:8717575293516

Productdetails : HAVEP PILOTJACK MQ MULTI PROT. 50015469 MARINE/FLUO GE MT M
- verdekte ritssluiting met drukknopen en klittenband
- napoleonzak
- 2 ingezette zijzakken met klep
- 2 ingezette borstzakken met klep
- elastiek in taille
- 2 gasmaskerlussen
- mouwen met elastiek
- verdekte capuchon in kraag
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | proban comfort as, 80% katoen/19% polyester/ 1% antistat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,37 excl. BTW
/ stuk
€ 231,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
