HAVEP SOFTSHELL JAS HI-VIS 50413 FLUO GEEL/CHARCOAL MT 3XL
HAVEP SOFTSHELL JAS HI-VIS 50413 FLUO GEEL/CHARCOAL
Zie technische informatieReferenties
Havep:50413395CBK-3XL
Rubix:A0396254
EAN:8718641296097



Productdetails : HAVEP SOFTSHELL JAS HI-VIS 50413 FLUO GEEL/CHARCOAL MT 3XL
ritssluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte rits waarvan 1 met D-ring, 1 ingezette borstzak met klep en drukknoop, binnenzak met ritssluiting, ademend winddicht en waterafstotend, 1 gasmaskerlus, mouwen met tricot windvanger, kinbeschermer, reflectieband, verlengd rugpand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 92%/8%, 100%, 100% | polyester/elastaan, pu membrane, polyester | 3-laminaat | 320 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,07 excl. BTW
/ stuk
€ 121,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
