HAVEP SOFTSHELL SHIFT 40235395 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT S
HAVEP SOFTSHELL SHIFT 40235395
Zie technische informatieReferenties
Havep:40235395EZP---S
Rubix:A0221377
EAN:8718641155417

Productdetails : HAVEP SOFTSHELL SHIFT 40235395 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT S
- Ritssluiting
- 1 borstzak met ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken met ritssluiting
- mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband
- verstelbare taille d.m.v. trekkoord
- D-ring
- reflecterende piping aan voor- en achterzijde van de schouders
- binnenzak met klittenband
- ademend, winddicht en waterafstotend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 92%/8%, 100%, 100% | polyester/elastaan, pu membrane, polyester | 3-laminaat | 320 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,82 excl. BTW
/ stuk
€ 82,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
