MASCOT SOFTSHELL JAS CAP 22102-649 STEENGRIJS MT 2XL
MASCOT SOFTSHELL JAS CAP 22102-649
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:22102-649-89 2XL
Rubix:A0542014
Fabrikant:22102-649-89 2XL
EAN:5715411005272

Documenten
Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS CAP 22102-649 STEENGRIJS MT 2XL
Ademend, winddicht en waterafstotend. Moderne pasvorm. Sluiting met rits. Capuchon. Voorzakken met rits. Binnenzakken. Elastiek bij de pols. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Reflectie-effecten.
Ademend en winddicht, zodat u ongeacht het weer kunt presteren.; Goed aansluitende capuchon die de bewegingen van uw hoofd volgt.; Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.; Groot deel gerecycled polyester in het hoofdmateriaal.
Ademend en winddicht, zodat u ongeacht het weer kunt presteren.; Goed aansluitende capuchon die de bewegingen van uw hoofd volgt.; Water- en vuilafstotende oppervlaktebehandeling.; Groot deel gerecycled polyester in het hoofdmateriaal.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 61% gerecycled polyester/36% polyester/3% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,96 excl. BTW
/ stuk
€ 106,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
