HAVEP SOFTSHELL JAS RWS 50481 ORANJE MT XXL
HAVEP SOTSHELL JAS RWS 50481 ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Havep:50481395CAK-2XL
Rubix:A0757971
EAN:8718641356470



Productdetails : HAVEP SOFTSHELL JAS RWS 50481 ORANJE MT XXL
OMSCHRIJVING
Softshell uit de RWS+ collectie. De Softshell is gemaakt van gerecycled polyester. De Softshell is ademend, winddicht, waterafstotend en met de contrastkleur in charcoal voldoet deze volledig aan de eisen gesteld door Rijkswaterstaat. Ook verkrijgbaar in een damesuitvoering (50482). De Softshell is niet industrieel wasbaar.
KENMERKEN
Softshell met verlengd achterpand
Ritssluiting
2 ingezette zijzakken met verdekte ritssluiting
1 ingezette borstzak met klep en drukknoop
Binnenzak met ritssluiting
Ademend, winddicht en waterafstotend
Mouwen met tricot windvangers
Afneembare capuchon
Kinbeschermer
Gesealde reflectiebanden.
KWALITEIT
92%/8%, 100%, 100% | polyester (recycled)/elastaan, PU membrane, polyester (recycled) | 3-laminaat | 320 g/m²
USP'S
Ultiem draagcomfort door de stretchende eigenschappen van het doek
Voldoet aan hogezichtbaarsheidsnormering EN20471 in klasse 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 320 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,53 excl. BTW
/ stuk
€ 125,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
