SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X90

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC10X90EFA2-50ISO
Rubix:08220668
Fabrikant:10642210 90
EAN:4043377180339
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X90

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X90


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M10X90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM10
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad10 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 0,62 excl. BTW
/ stuk
€ 0,75 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M10

Type afdruk