SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M12X180

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC12X180EFA2-50ISO
Rubix:A0820174
Fabrikant:10642212 180
EAN:4043377180438
SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M12X180

Technische samenvatting

Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M12X180


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M12X180

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM12
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad12 mm
Grootte afdruksw8
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 26,57 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 32,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

180 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M12

Type afdruk