Referenties
Fabory:27410.029.008
Rubix:08451992
EAN:8715492951564

Productdetails : VERN. ST SLAGSCHROEF BOLKOP 2,9X8MM
Slagschroef Staal Vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,490 g |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Metrische diameter | M3 |
| Afwerking | nikkel |
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Diameter | 2,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 65,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen