SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X35

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC16X35EFA4-50ISO
Rubix:08223330
Fabrikant:10642416 35
EAN:4043377182593
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X35
brand logo

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X35


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X35
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM16
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad16 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 34,11 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 41,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M16

Type afdruk