SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M10X70
Veiligheidsschroef tapeind, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTB10X70TXEFA2
Rubix:A0832673
Fabrikant:9121210 70
EAN:4043377132376

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M10X70
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M10X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Grootte afdruk | t 45 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,30 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 124,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
70 mm
