SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X40
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:881321
Spartex:FHC16X40EFA2-50ISO
Rubix:08220466
Fabrikant:10642216 40
EAN:4043377180681


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X40
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,92 excl. BTW
/ stuk
€ 1,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M16