SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X50

HC schroeven met verzonken kop en volle draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:FHC16X50EFA4-50ISO
Rubix:08223333
Fabrikant:10642416 50
EAN:4043377182623
SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X50

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X50


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Metrische diameterM16
Type afdrukbinnenzeskant
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad16 mm
Grootte afdruksw10
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 1,55 excl. BTW
/ stuk
€ 1,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M16

Type afdruk