SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X60
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:FHC16X60EFA4-50ISO
Rubix:08223334
Fabrikant:10642416 60
EAN:4043377182647


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X60
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF VERZK BZK D7991/I10642 M16X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 61,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
60 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M16