SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X20

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF10X20EFA2-70
Rubix:08250640
Fabrikant:0963210 20
EAN:4043377108500
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X20


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M10X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Metrische diameterM10
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad10 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 25,30 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 30,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M10